水槽用排水ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「水槽用排水ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水槽用水中ポンプ」、「水換えポンプ」、「水槽 電動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm) 約160 適合ホース内径(Φmm) 14
1個
889 税込978
当日出荷

多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V) 100単相
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm) 8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm) 59.5×44.5×42 口径(Φmm) 8.5 耐温度性(℃) 60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm) 100×60×80 口径(mm) 20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃) 100 ケーブル長(cm) 150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m) 4.0 接続口径(Φmm) 15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。 スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品 吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4 電源(V) AC100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg) 3 電源コード(m) 3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×145×275 残水位(mm) 20 電流(A)(50/60Hz) 2.5/2.4 最高使用深さ(m) 2.5 最低水位(mm) 50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m) 3 異物通過径(Φmm) 4 関連資料 (0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に 電源(V) 単相・交流100 使用流体 清水 最大吐出量(L/min) 64/73(50Hz/60Hz) 最大揚程(m) 5.2/7.1(50Hz/60Hz) 質量(kg) 4 定格出力(W) 120 電源コード(m) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.9×13.8×26.3 運転水位(mm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 135/205 運転可能最低水位(mm) 2 水温(℃) 5~40 定格電流(A)(50/60Hz) 1.4/2.2 水深(m) 3.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源 AC100V(50/60) ろ過材の種類 スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理 付属品 電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用) 型式 BVR401S 質量(kg) 15 極数 2P 材質(ケーシング) ADC12 材質(羽根車) FC200
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)