水流 チェックのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
126件の「水流 チェック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水流 スイッチ」、「流量チェッカー」、「フローモニタ」などの商品も取り扱っております。

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質 AS、ポリプロピレン 型番 2494 適合チューブ内径(Φmm) 6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/硬質ガラス 材質(本体) 青銅 タイプ スピンナ式 使用温度範囲(℃) 100 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 100 適合流体 冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCS450(ダクタイル) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根) ポリプロピレン 材質(本体) ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質 羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約15 チューブ径(Φmm) Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,880 税込4,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質 SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様 空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min。水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番 198-19-62-01 口内径(Φmm) 3 口外径(Φmm) 5.5 フロート 赤球 接続管内径(Φmm) 6.5~10 アズワン品番 4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様 監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFI RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質 ガラス/強化ガラス 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS Rc 材質(ボール) ボール/合成樹脂 使用流体 冷温水 最高使用温度(℃) 85 適合流体 冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様 アクセサリ 材質 モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃) 10~80 適合流体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 適合ねじ ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質 SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様 水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下。最大2bar以下でご使用ください。 TGK品番 198-19-62-02 質量(g) 14 口内径(Φmm) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×40 口外径(Φmm) 6 フロート 羽根車 接続管内径(Φmm) 6.0~11 アズワン品番 4-3145-01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

AS製は常温または冷却水系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別 AS
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa) 5[50] 定格流量(L/min) 2(100mm2/s時) 流量(cm3/分) 最小回転/50(32mm2/s時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCD450(ダクタイル) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)