水田用給排水口のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
97件の「水田用給排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水田用排水口」、「水田 水口」、「水田 水口栓」などの商品も取り扱っております。
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質 ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質 ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質 (本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質 PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。 材質 合成樹脂 本体質量(kg) 0.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質 ABS樹脂 寸法A(mm) 60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に 材質 再生ポリエチレン 寸法(縦×横×高さH)(cm) 約280×380×300
1セット(4個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質 (本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m) 1.2 厚さ(mm) 4.5 材質 容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×175×13 使用目的 仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm) 150 長さ(m) 1.5 高さ(mm) 400 材質 ポリエチレン 質量(kg) 12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質 PVC ハンドル 丸形 取付け方法 TSタイプ 水圧 0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2]) 1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプ DV 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm) 4 長さ(m) 1.2 材質 ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質 高性能・高品質塩ビ製 定尺(m) 20
1巻(20m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


グレー 寸法B(mm) 15 寸法C(mm) 3 材質 ABS樹脂
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm) 1400
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)