- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 水苔のおすすめ人気ランキング
水苔のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新121件の「水苔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水苔AAA」、「胡蝶蘭の土」、「ベラボン」などの商品も取り扱っております。
ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
水苔は、湿地に生育するコケの一種で、ランの植え込み材料としては最適で、保水力、通気性、柔らかさ等、理想的です。
すぐれたイオン交換特性を持ち、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム等の陽イオンと水素イオンを交換することにより、周囲のPHを整える作用があります。
乾燥した後に圧縮したハイグレードなニュージーランド産の水苔です。
用途ラン、観葉植物などの植込みやハンギング、マルチングなど多様に使えます。適合作物ラン、観葉植物
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥209税込¥230
4日以内出荷
厳選された醗酵バークをベースに、洋ラン用にブレンド。
ココナッツハスクを配合し、液肥の効果を高めます。
ココナッツハスクが通気性を強化して、根張りを良くします。
用途コチョウラン、カトレアなどの植え替えに。主原料バークチップ、ココナッツハスク適合作物コチョウラン、カトレア
湿地帯に生えた水苔を採集し、乾燥した後で圧縮梱包したもの。
シンビ・洋ラン等の植え替えや、取り木・接木時の発根部分の乾燥防止と保護用に。
適合作物シンビ・洋ラン仕様軽い素材容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)27×23×5
1袋(2L)
¥549税込¥604
当日出荷
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊原材料ヤシの実の繊維
松村工芸レインディアモス
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
天然の山苔を乾燥させ微塵粉を取り除いた保水成・通気性を高める土壌改良材。
仕様軽い素材・厳選素材
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。原材料ロシア産赤松樹皮
洋ランづくりに適した専用鉢です。
用途鉢群。材質ポリプロピレン質量(g)150
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。主原料こくよう石パーライト
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに成分天然多孔質軽石寸法(mm)505×330×80質量(kg)1適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥549税込¥604
当日出荷
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。材質ポリプロピレン付属品スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839税込¥923
当日出荷
根の生長を助けるココナッツハスクを配合。
性質の異なる2種類の軽石で根腐れを防止。
小型の洋ランがよく育つように醗酵バークを多く配合。
用途シンビジウム、デンドロビウムなどの植え替えに。適合作物シンビジウム、デンドロビウム