水道 蛇口 レバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
219件の「水道 蛇口 レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー上部」、「レバーハンドル水栓」、「蛇口レバー」などの商品も取り扱っております。

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 70 質量(g) 130 適合 JISおよび同等品の単水栓に適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×145×45(パックサイズ) ねじサイズ W24山20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様 湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付 材質 ABS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。 付属品 ワッシャ、アダプター4個、ビス3本 材質 亜鉛、黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。 材質 黄銅、亜鉛 使用温度(℃) 1~60 縦(mm) 106(全開時)、94(止水時) 横(mm) 74.5 TKG品番 7-0739-0801 TKG品番(2017) 6-0705-0801
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm) 13 仕様 二条ネジ ハンドル PR23F-L ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 吐水口 PA10J-60X-16 商品タイプ 立形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番 680-87-28-16 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 70×23×97
1個
999 税込1,099
当日出荷




1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様 ハンドルアダプター3付 材質 ABS樹脂
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)