- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道用フレキパイプ パッキンのおすすめ人気ランキング
水道用フレキパイプ パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「水道用フレキパイプ パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇腹ホース」、「水道用フレキパイプ」、「水道用フレキパイプt型」などの商品も取り扱っております。
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向15.3(153)
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
55.0(34.3MPa時)
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
材質
ノンアスベスト
オールステンレスフレキ
材質
袋ナット:SUS304
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
タイプ
リブ付
仕様
フレキ用パッキン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
最高使用温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
入数
100
商品タイプ
リブ付
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
寸法t(mm)
2
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-100~183
使用流体
飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス
JIS規格
JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)
1.84
引張強力(N/mm2)
24.1
耐圧力(MPa)
水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性
(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)
7(34.3N/mm2)
復元率(%)
65(34.3N/mm2)
特性
耐油性