- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水道高圧ノズルのおすすめ人気ランキング
水道高圧ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「水道高圧ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高水圧パワフルノズル」、「洗車ノズル」、「業務用散水ノズル」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類
拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類
ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。
シャワー種類
ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
仕様
手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角
材質
アタッチメント:ABS樹脂
全長(mm)
780(アタッチメント・カップリング含)
材質(本体)
アルミ・亜鉛合金・銅
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
12~15/20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに
材質
金属(樹脂被覆)
質量(g)
約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×34×205
適合ホース外径(Φmm)
20まで
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
パターン
2種類
シャワー種類
ミスト・パワフルジェット
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類
2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)
13~19
適合ホース外径(Φmm)
15~21
仕様
円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。
180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。
先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8276
適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)。(A型接続口)
材質
ナイロン、PVC
質量(g)
425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.8~39.5×3.8×3.8
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類
拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
19~25
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。
シャワー種類
2種類(直噴・拡散)
仕様
噴射パターン:直噴・拡散
使用ホース
中厚用ブルーホース
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。
水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして
セット内容
先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース
ホース長さ(m)
使用時:約15、格納時:約5
ノズル
噴射角度可変
総質量(kg)
約1.1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状
キリ、ストレート
タイプ
後レバー式
水量調節可能!
シャワー種類
キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×230
機能
キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷