- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 水酸化カリウム水溶液のおすすめ人気ランキング
水酸化カリウム水溶液のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「水酸化カリウム水溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水酸化カリウム」、「パイプ 詰まり 洗剤」、「パイプクリーナー 粉末」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
61-0305-88
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,098
税込¥8,908
63日以内出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
質量(g)
500
化学組成
KCl
アズワン品番
2-5963-03
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KCl
アズワン品番
2-3647-44
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様
薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)
1
化学式
NaOH
濃度(%)
約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
一級
化学式
KCl
濃度(%)
≧99
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0065-94
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所
浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ
商品タイプ
本体
成分
水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法
キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
シリーズ
パイプユニッシュ
容量(g)
400
液性
アルカリ性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×55×241
アズワン品番
64-1137-56
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
容量(mL)
250
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番
472-9935
材質
界面活性剤
質量(kg)
2.2
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番
9-1314-0601
TKG品番(2017)
6-1165-2301
商品タイプ
業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分
水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズ
ハイター
液性
アルカリ性
使用の目安
つまりの予防、ニオイの消臭/約80g。ヌメリの除去/約160~240g。つまりの解消/約320~400g。※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所
浴室、洗面所、キッチンの排水口
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所
排水口まわり
商品タイプ
本体
液性
中性
成分
界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤
使用方法
粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。
種別
分包タイプ
シリーズ
パイプユニッシュ
内容量(g)
20(1個)
本体サイズ(mm)
96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
¥389
税込¥428
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性
アルカリ性
使用量
125g/1回
種別
液体
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分
塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性
弱酸性~中性
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ
本体
名称
3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級
pH電極用 PH
規格
規定液 VS
化学式
KCl
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0062-53
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
濃度(mol/L)
3.3
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称
3mol/L 塩化カリウム溶液
規格
規定液 VS
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
KCl
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0062-48
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
濃度(mol/L)
3
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷