- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 水酸化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
水酸化マグネシウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「水酸化マグネシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄棒 滑り止め」、「酸化マグネシウム」、「水酸化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
名称
水酸化マグネシウム
等級
化学用 CP
化学式
Mg(OH)2
濃度(%)
95
化学組成
Mg(OH)2
アズワン品番
89-0065-19
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.32
CAS登録番号
1309-42-8
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称
酸化マグネシウム(重質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-23
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
名称
酸化マグネシウム(軽質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-22
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
名称
酸化マグネシウム
等級
特級
化学式
MgO
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-21
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
名称
マグネシウム(粉末)
等級
一級
化学式
Mg
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Mg
アズワン品番
89-0065-15
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
24.305
CAS登録番号
7439-95-4
別称
マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称
炭酸苦土石灰3号
苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
名称
酸化アルミニウム
等級
化学用 CP
化学式
Al2O3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Al2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-98
危険物の類別
非危険物
特性
呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
101.96
CAS登録番号
1344-28-1
別称
アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。
ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物
野菜
名称
20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥
有効成分
リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%
登録保証
生第64324号
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
葉色をよくする苦土を含んだ石灰。粒状で施肥がしやすい。アルカリ分55%。
名称
塩基性炭酸マグネシウム(軽質)
等級
EP
化学式
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
濃度(%)
40.0-45.0 (MgOとして)
化学組成
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
アズワン品番
89-0065-17
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
485.65
CAS登録番号
39409-82-0
1本(500g)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
成分
アルカリ分55%
名称
16炭酸苦土石灰肥料
登録保証
栃木県第1406号
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×35×7
1袋(10kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-2
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)
(最大)80
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 97%
密度
(充填)1.8
性質
粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)
24