- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 水銀灯交換 器具のおすすめ人気ランキング
水銀灯交換 器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新87件の「水銀灯交換 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯 交換」、「高所蛍光灯交換」、「水銀灯」などの商品も取り扱っております。
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に!
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能
高さ9mまでのセードをキャッチ(別売りのポール DLC-SP76M が必要です)
質量(kg)
2
セード寸法(mm)
885
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容
ランプチェンジャー(DLC-180)。フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)
約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に!
セードキャッチャー DLC-SC02用ポール。
質量(kg)
3
全長(m)
1.9~7.6
最大径(Φmm)
68.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質
(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA
全長(cm)
約83
適合ランプ
LED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)
適合寸法(mm)
Φ40~60
広げ幅(mm)
Φ55~80
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合
蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品
網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)
4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)
2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合
FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品
サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯
FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)
Φ67×225
質量(g)
81
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)
ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプ
ビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)
最大Φ139~140
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
高所のランプ交換用セードキャッチャー。
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。
高さ9mまでのセードをキャッチ。
足場不要・高所作業車不要。
セット内容
セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M)
質量(kg)
(セード)2、(ポール)3
全長(m)
(ポール)1.9~7.6
セード寸法(mm)
885
適合径(Φmm)
(セード)300~600
ポール径(Φmm)
最大68.5
1セット
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
適合本体
DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)
0.13
適合サイズ
(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)
最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品
サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合
蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合
質量(kg)
2
全長(m)
4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。