汎用サイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
132件の「汎用サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー タイコ」、「汎用マフラー」、「バイク マフラー 消音 加工」などの商品も取り扱っております。
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ シルバー 材質 スチール タイプ リング無
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ 適合 汎用 材質 スチール 寸法(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ シルバー タイプ リング無 ねじピッチ タンパツマフラー 直径×長さL(Φmm×mm) 133×370(タイコ長さ220) 適合車種 汎用 サイズ(mm) 全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ パイプ内径(Φmm) 42.6
1個
8,198 税込9,018
当日出荷


インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)TZSマフラー
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ シルバー タイプ リング付 ねじピッチ TZSマフラー 200X590 76.3mm 直径×長さL(Φmm×mm) 200×740(タイコ長さ590) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ パイプ内径(Φmm) 76.8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品 M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ シルバー タイプ リング無 ねじピッチ 新TXマフラー 140X600X61.6 直径×長さL(Φmm×mm) 140×750(タイコ長さ600) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ パイプ内径(Φmm) 61.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ 適合 4t/大型 材質 スチール 寸法(mm) 全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ シルバー タイプ リング付 ねじピッチ TDマフラー 190X700X76.3 直径×長さL(Φmm×mm) 190×800(タイコ長さ700) 適合車種 4t/大型 サイズ(mm) 全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ パイプ内径(Φmm) 76.8
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

直径D1(Φmm) 150 全長L2(mm) 645 内径B1(Φmm) 61.5 内径B2(Φmm) 61.5 形状 寸法L1(mm) 580 寸法L3(mm) 70 スリット 有り
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm) 20 寸法l(mm) 200±5 寸法d(Φmm) 25 寸法L(mm) 255 付属品 M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm) 180 パイプ径(Φmm) 38(外径) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm) 48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質 鉄製(メッキ管) セット内容 クランプ付き(1個) タイプ エキスパンド・スリット付き
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)