汎用工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,115件の「汎用工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクス 工具」、「穴あきトルクス」、「ノギス 500mm」などの商品も取り扱っております。
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類 コンビネーションプライヤ 仕様 21世紀バージョンツール 寸法T1(mm) 11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理 ステンレス 材質(ナット) SUS304相当 材質(座金) SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤー
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類 コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 2 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 材質 高炭素鋼S55C 仕様 グリップ無
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m) 100 材質 SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズ TH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 T20・25・27・30・40・45・50・55 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類 コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様 調整(段階):5 材質/仕上 クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理 溶融亜鉛メッキ 材質(ナット) SWCH10R相当 材質(座金) SAE1060相当
1パック(10個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートで使いやすい
用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。 種類 コンビネーションプライヤ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)