- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 汎用研削砥石のおすすめ人気ランキング
汎用研削砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新136件の「汎用研削砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型砥石」、「ノリタケ 砥石」、「グラインダー砥石 穴径10mm」などの商品も取り扱っております。
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材
WA
形状
1号(平形)
硬度
K
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材
GC
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
硬度
H
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
形状
1号(平形)
硬度
H
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度
60
砥材
WA赤
硬度
K
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#60
砥材
WA
仕様
ステン用
砥粒
WA
適合材
ステンレス
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材
A
結合剤
ビトリファイドボンド
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材
WAシロ
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#120
砥材
GC
仕様
石工用
砥粒
GC
適合材
石工
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PAA
結合剤
V35R
適合材
Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
粒度
#100
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
最高使用周速度(m/min)
2600
砥粒
WA材
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#60
砥材
A
質量(g)
210
適合材
鉄
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷