- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 清掃具
- 汚泥キャッチャーのおすすめ人気ランキング
汚泥キャッチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「汚泥キャッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘドロ すくい」、「汚泥 スコップ」、「側溝 の 掃除」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質
スチール
全長(mm)
1520
質量(kg)
5
奥行(mm)
頭部:170
全幅(mm)
220
頭部幅(mm)
168
頭部高さ(mm)
130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)155
全長(mm)
1380
質量(g)
720
深さ(mm)
(頭部)65
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
幅(mm)
130
全長(mm)
430
高さ(mm)
430
質量(g)
260
奥行(mm)
95
頭部長(mm)
120
先端幅(mm)
90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除
全長(mm)
630
トラスコ品番
762-6011
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管
質量(g)
230
先幅(mm)
90
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
650
質量(g)
500
板厚(mm)
1.2
頭部長(mm)
130
先幅(mm)
105
頭部深さ(mm)
35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)
1230
先端幅(mm)
155
エスコ品番
EA650BJ-3
材質
頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)
0.9
先端寸法(mm)
深さ:57
先端長(mm)
185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)
1200
材質
18-8ステンレス
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)
1200
エスコ品番
EA650BG-8
材質
特殊鋼(鍛造焼入)
質量(kg)
1.4
先端寸法(mm)
235×240
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)200
全長(mm)
1090
質量(g)
400
深さ(mm)
(頭部)60
先幅(mm)
(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。
縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質
ポリエステル
関連資料
【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)