- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 油分除去フィルターのおすすめ人気ランキング
油分除去フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新267件の「油分除去フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 吸着 フィルター」、「油水分離フィルター」、「オイルミスト除去 フィルタ コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
液中に微細に混濁(エマルション状態)しているガソリンやオイルなどの油分を効率よく吸着除去します。混濁している油分の除去・各種工業排水の油分除去・各種洗浄水の油分除去に適しています。
最高使用温度(℃)
60
バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
813(ロング)
最高使用温度(℃)
80
接続形状
(端末)バッグ口金(SUS304)
トラスコ品番
392-5978
適合機種
TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3
材質
不織布
質量(g)
510
寸法(幅W×高さH)(mm)
319×625
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。
色
エンドキャップ:青
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
1/8
ドレン排出
内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
0.01
エレメント型式
中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)
0.0085
通常圧力降下(MPa)
0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01
インジケータ
ポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー
15kW~120kW
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)
0.93
取付方式
ブラケットなし
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ろ過度(μm)
0.01
捕集効率(%)
99.9999
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)
340
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)
4
仕様
シート状
材質/仕上
天然繊維主原料
対応
オイル
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)
28×65
材質
(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)
60
使用温度範囲(℃)
5~60
付属品
ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質
本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)
使用温度(℃)
5~38
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
標準装備品
ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下
マントル(エレメント)交換
1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質
フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR
使用温度
4~57℃
推奨交換差圧(MPa)
0.17
最大差圧(MPa)
(交換差圧) 0.20
最大使用圧力(MPa)
0.47
除去率(%)
(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×813
適合
EV-S800N
材質
ポリプロピレン
最大流量(L/min)
680
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様
高性能エアフィルタ
使用流体
空気
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様
コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)
2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
最大流量(L/min)(ANR)
0.08
接続対象
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4