- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 配管関係
- 油圧 配管 シール 材のおすすめ人気ランキング
油圧 配管 シール 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「油圧 配管 シール 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管シール剤 油」、「シールテープ 接着剤」、「耐圧 パテ」などの商品も取り扱っております。
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])
400~800チキソ
液色
茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
速い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。
材質
主成分:アクリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
3/1
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
遅い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。
色
灰色
トラスコ品番
122-6975
容器仕様
ハケ付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250g
危険物の性状
非水溶性
1本(250g)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様
推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番
159-3009
材質
合成樹脂
色
白色
容量(mL)
6
使用温度範囲(℃)
-53~204
耐圧(MPa)
68
粘度(mPa・s)
350000
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8326-55
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
水溶性
1本(6mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色
茶
タイプ
油圧・空圧用
使用温度範囲(℃)
-55~150
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧2.8/≧1.1
粘度(mPa・s)
300~500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7649
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色
灰色
トラスコ品番
122-6967
容器仕様
チューブ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150g
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属配管専用の常温硬化型高性能多目的配管用嫌気性シール剤です。空気を遮断し金属に触れることにより反応硬化します。無用剤型で耐熱、耐圧性、耐薬品性に優れた製品です。細物鉄管では通常圧に対して即シール性が発揮されます。
用途建築又は工場配管関係 防火設備(スプリンクラー)、油圧配管、灯油・ガソリン配管、ガス配管、給排水配管、室内外消火栓配管、冷暖房配管、不凍液配管。
仕様
平ノズル付
適合
SUS・鉄管・銅管
色
白(オフホワイト)
使用温度範囲(℃)
-55~200
主成分
メタクリレートエステル
硬化時間(時間)
1~24(材質により異なる)
危険等級
Ⅲ
耐圧(kg/cm2)
200
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.11L
危険物の性状
非水溶性
1本(110g)
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
100000チキソ
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様
ハケ付缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用
主成分
嫌気性樹脂
色
白(蛍光性有)
耐圧性(MPa)
68.9
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
破壊トルク(Nm)
46
養生時間
72時間
仕様
低強度
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状