油圧シリンダのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
4,793件の「油圧シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダー手動」、「ラム シリンダー」、「油圧シリンダーロッド」などの商品も取り扱っております。
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm) 50 呼び圧力 14MPa 使用温度範囲(℃) -10~+80 シリーズ FF 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種 標準 最低作動圧力(MPa) 0.56以下 ロッド先端ねじ JIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa) 21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に 外径(Φmm) 59 受圧面積(cm2) 14.52 ヘッド径(Φmm) 30
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様 カップリング(雌):HCF付 材質 本体:スチール 接続口径(Rc) (カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa) 10 使用温度範囲(℃) -10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油 一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa) 20 ねじ公差 JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s) 8~100 最低作動圧力(MPa) 0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc) 3/8 最大出力(kN) 50 押側受圧面積(cm2) 7.16 外径B(Φmm) 46 ピストン径C(Φmm) 22 カラーねじ径D M45×P1.5 カラーねじ長E(mm) 23 ねじにがし長さ(mm) 3 引側受圧面積(cm2) 3.36 引側出力(kN) 23.4 ピストンねじ径F M20×P1.5 ピストンねじ長G(mm) 25 ピストン突出長I(mm) 34 引カプラー位置M(mm) 46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm) 63 呼び圧力 14MPa 使用温度範囲(℃) -10~+80 シリーズ FF 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種 標準 最低作動圧力(MPa) 0.56以下 ロッド先端ねじ JIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa) 21
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm) 40 呼び圧力 7 取付支持形式 基本形 使用温度範囲(℃) -10~+80℃ シリーズ FS 構造 タイロッド式 標準 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) 9 使用作動油 一般鉱物作動油 機種 標準 最低作動圧力(MPa) 0.29以下 試験耐圧力(Mpa) 10.5
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc) 3/8 最大出力(kN) 100 押側受圧面積(cm2) 14.52 外径B(Φmm) 59 ピストン径C(Φmm) 30 カラーねじ長E(mm) 25 ねじにがし長さ(mm) 3 引側受圧面積(cm2) 7.45 引側出力(kN) 51.3 ピストンねじ径F M58×P2 ピストンねじ長G(mm) 32 ピストン突出長I(mm) 42 引カプラー位置M(mm) 57 ピストン受長H(mm) 9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 53 ピストンねじ径D M40×P2 ピストンねじ長E(mm) 40 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ベースねじ径H M40×P2 ベースねじ深さI(mm) 39 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置L(mm) 61 ピストン突出長M(mm) 46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm) 128 最高使用圧力(MPa) 70 シリンダ内径(Φmm) 95.5 受圧面積(cm2) 押側:71.63。引側:40.04 最大出力(kN) 押側:500。引側:279
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷