- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧ブロックのおすすめ人気ランキング
油圧ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新149件の「油圧ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニーホールド」、「油圧マニホールド」、「油圧 マニホールドブロック」などの商品も取り扱っております。
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SS400
ねじの種類
PT
表面処理
三価クロメート
耐圧(MPa)
20.6
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
ティー
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
エルボ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
仕様
B型2連ブランチ
質量(kg)
1.2
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
マニホールドブロック
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類
その他
材質(本体)
真鍮
適合ねじ
M3
仕上処理
ニッケル
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SUS303
表面処理
なし
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
仕様
B型4連ブランチ
質量(kg)
2.3
口径
(油口)NPT3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様
サブプレート
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
材質
一般構造用鋼
形状
その他継手
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
Rc
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ヘッダー
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
用途戸建用。集合用
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造
IEC Pub529 IP65
耐電圧
AC1500V 1分間
接続方式
ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)
50
定格時間
連続
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁