- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- 油圧ホース クランプのおすすめ人気ランキング
油圧ホース クランプのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新140件の「油圧ホース クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 ホース クランプ」、「マルチクランプ」、「パイプクランプ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
材質
SPHC
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプ
シングルクランプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
材質
(板材)SPCC
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
鋳鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度(℃)
-30~100
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
60
曲げ強度(N/mm2)
36
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
27
材質(クランプ)
ポリプロピレン
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番
3-356-01
TGK品番
115-58-34-09
材質
クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
使用温度(℃)
400以下
ボルト
六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)
600
曲げ強度(N/mm2)
-
ベース
シングル
引張強度(N/mm2)
180
材質(クランプ)
アルミニウム
材質
(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
特性
耐油性
適合用途
除振/防音
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm)
25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。