油圧ボトルジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「油圧ボトルジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「だるまジャッキ」、「ハイエースジャッキ」、「パンタグラフジャッキ 油圧 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃) -10~60 ハンドル長さ(mm) 340 使用作動油 ISO VG10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別 油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ 付属品 ハンドル/ブローケース ブルー 使用温度範囲(℃) ‐20~60
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常ボトルジャッキより高耐久、長寿命です。
付属品 ハンドル 材質 スチール 温度範囲(℃) -20~70
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
高さ(mm) 125~225 サイズ(mm) 160×165×125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA993BA-4 ハンドル径(Φmm) 約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×100×195 ハンドル長さ(mm) 340(2本連結時) 最低高さH(mm) 195 最大揚高(mm) 385
1個
5,530 税込6,083
当日出荷

標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品 ハンドル トラスコ品番 412-5207 高さ(mm) 120~270 許容荷重(kN) 30 最高高さ(mm) 270 ヘッド径(Φmm) 34 最低高さ(mm) 120 受金寸法(mm) Φ34
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

能力(t) (最大)1.0 最大使用荷重 9.8kN 本体質量(kg) 6.78 最高位(mm) 355 最低位(mm) 138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×130×138 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高さ調整に使用します。
付属品 ハンドル 材質 スチール 温度範囲(℃) -20~70
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷