- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ
- 油圧ポンプ 電動のおすすめ人気ランキング
油圧ポンプ 電動のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新353件の「油圧ポンプ 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 式 リフター」、「油圧ポンプユニット」、「油圧 昇降機」などの商品も取り扱っております。
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)
3
種類
その他ポンプ
電流(A)
9.5(最大時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)
(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別
E種全閉
油タンク有効油量(L)
2
電動機出力(kW)
0.45
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-T240
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品
標準ホース(2m)
質量(kg)
16.4
タイプ
電磁弁タイプ
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
68(700)
吐出量(L/min)
低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)
450
モーター電圧(V)
AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)
11
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。
適合ヘッド
NC-M-T240
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
上昇端リミットスイッチ付
その他
ユニット:内蔵式
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合
ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番
868-3836
質量(kg)
2.7
能力
T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタ
ETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
上昇端リミットスイッチ付
その他
ユニット:内蔵式
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
モーター出力(kW)
1.13
均等荷重(kg)
2000
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。
適合
ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC
トラスコ品番
149-3899
質量(kg)
2
能力
T型コネクタ T20~T240mm2
適合圧着ダイス
六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)
AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:7
モーター
整流子
定格出力(kW)
0.45
最大電流(A)
9.5
バルブ形式
手動/ニードル弁
吐出量(L/min)
高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)
16.1
絶縁種別
E種/開放型
操作
手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ
単動シリンダー用
油タンク油量(L)
全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番
455-0064
質量(kg)
8.2
設定圧力(MPa)
(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)
(エア)0.2~0.7
適合シリンダ
単動
運転音(dB)(A)
76
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番
852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
上昇端リミットスイッチ付
その他
ユニット:内蔵式
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適
付属品
補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)
ストローク(mm)
40
質量(kg)
製品:約17
タンク容量(L)
9
押圧力(Kg)
最高圧力の場合55.4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
29.4(300kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)
8.04
使用液
水又は油
プランジャー径(Φmm)
16
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番
149-3900
幅(mm)
196
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
97
奥行(mm)
60
能力
厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
17.5
使用流体
水グリコール系作動油
関連資料
(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)