- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット
- 油圧ポンプ 12vのおすすめ人気ランキング
油圧ポンプ 12vのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新130件の「油圧ポンプ 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイドロポンプ」、「電動シリンダー 12v」、「油圧ポンプ 電動」などの商品も取り扱っております。
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6351
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
8.7
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
1.6
圧力(MPa)
70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電源
DC
使用環境温度(℃)
5~40
使用周囲湿度
30~85%
定格時間
連続
使用流体温度(℃)
5~50
使用圧力範囲(kPa)
0~100
ポンプの種類
水封式
最高圧力(kPa)
300
トラスコ品番
806-7738
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6343
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
0.8
圧力(MPa)
70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別
手動油圧ポンプ
適合ジャッキ
単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
吐出口径Rc
3/8
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)
3
種類
その他ポンプ
電流(A)
9.5(最大時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)
(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別
E種全閉
油タンク有効油量(L)
2
電動機出力(kW)
0.45
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)
全:1、有効:0.8
電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
高圧:72、低圧:3
モーター
整流子
容量(W)
350
電流(A)
7.5
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)
10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)
74×31×23.5
配管
継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)
30以上
材質(接液部)
EPDM・PBT樹脂
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品
標準ホース(2m)
質量(kg)
16.4
タイプ
電磁弁タイプ
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
68(700)
吐出量(L/min)
低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)
450
モーター電圧(V)
AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)
11
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100