油圧ラムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「油圧ラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラム シリンダー」、「引きラム」、「ポートパワー」などの商品も取り扱っております。
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアー油圧ポンプセット(S202)およびラム(RC-159)のユニットです。
危険物の類別 非危険物
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容 油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース 危険物の類別 非危険物
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品 トラスコ品番 470-9837 セット内容 ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット 材質 特殊工具鋼 質量(kg) 20 能力(kN) (油圧ポンプ)40t/4t
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

KUKKO(クッコ)油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックサイズ 日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に セット内容 メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル 材質 特殊工具鋼 質量(kg) 38.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×450×215 油圧ポンプ能力(kN) 100/10.0
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷


単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 30.2 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 7.16 最大出力(kN) 50 ピストン径C(Φmm) 26 ピストンねじ径D M20×P1.5 ピストンねじ長E(mm) 25 カラーねじ径F M45×P1.5 カラーねじ長G(mm) 23 ねじにがし長J(mm) 3 ピストン突出長M(mm) 31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg) 6.89 方式 スプリングリターン方式 ケース寸法(mm) 630×120×65 危険物の類別 非危険物
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 10トン 種別 スプリングリターン ストローク(mm) 152 外径(Φmm) (ラム)57 最小長(mm) 298 有効面積(cm2) (ラム)14.4 油量(mL) 220 プランジャー径(Φmm) 42 最大長(mm) 451 危険物の類別 非危険物
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様 インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チャックサイズ 日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)