- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- 油圧式薪割り機のおすすめ人気ランキング
油圧式薪割り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「油圧式薪割り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 薪割り」、「薪割り機 7t」、「手動薪割り機」などの商品も取り扱っております。
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)
940
高さ(mm)
510
質量(g)
42000
奥行(mm)
270
容量(L)
(オイル)3.5
定格圧力(MPa)
9
能力
(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン
定格消費電力
15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)
39
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
96×27×47
破砕力(t)
最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様
2段刃
質量(kg)
73
長さ(cm)
最大処理:52
動力
単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
108×33×54
破砕力(t)
最大7
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様
油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
65
使用燃料
無鉛ガソリン
寸法(cm)
約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35
エンジンタイプ
HY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
サイクルタイム
約20秒
オイル量(L)
0.4
排気量(cc)
80
破砕力(t)
約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
¥160,800
税込¥176,880
翌日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り
タイプ
二つ割り
材質
本体:炭素鋼
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)
70
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)
700
刃幅(mm)
90
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)
2020
刃の種別
両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)
78
電源
(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T
コード長さ(m)
5
内容量(L)
オイル容量6.5
寸法(cm)
106×27.5×51
1台
¥100,980
税込¥111,078
翌日出荷
手動でも圧力12トン。使用時も静かです。メーカー保証1年付き。薪割り能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
寸法(mm)
薪寸法:長さ440 薪太さ:200 ※保障値ではありません。
質量(kg)
54
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1100×370×390
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
心地よい音。
EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。
一発始動。
EXシリーズは、指導が簡単確実。
効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。
快適なアフターサービス。
EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。
90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。
先進テクノロジー。
ロビンならではの信頼性と耐久性
伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。
高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。
効率のいいオイル潤滑冷却システム
出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。
優れた基本性能。
最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。
米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。
傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様
調速方式:遠心重錘式
形式
空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン
排気量(mL)
126
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
定格出力
連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600
乾燥質量(kg)
14
最大出力
(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000
燃料タンク容量(L)
2.3
回転方向
左(出力軸側より見て)
潤滑方式
強制飛沫式
気化器形式
フロート式
点火方式
無接点式マグネト点火
行程(mm)
48
潤滑油
10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル
筒径(Φmm)
58
潤滑油量(L)
0.6
点火プラグ
NGK BR6HS
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
297×318×341
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様
油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
180
寸法(cm)
高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプ
YF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグ
NGK BPR6ES
サイクルタイム
約17秒
オイル量(L)
0.6
排気量(cc)
196
1台
¥320,800
税込¥352,880
翌日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安
10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×400
仕様
最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])
3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)
(煙突)120