- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 油圧用 高圧バルブのおすすめ人気ランキング
油圧用 高圧バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「油圧用 高圧バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ストップ バルブ」、「油圧ボールバルブ」、「高圧バルブ」などの商品も取り扱っております。
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
材質
S45C
温度範囲(℃)
~100
最高使用圧力(MPa)
21/-29℃~38℃
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
0.34
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)54
取付け方法
銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類
方向制御弁
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別
ステンレス(SUS304)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続ねじ
Rc
材質(ボール)
SUS316又はSUS304
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430(クロムめっき)
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用
材質(ボディ)
炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
最高使用温度(℃)
80(25.0Mpa時)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
操作方式
手動
バルブ種類
その他バルブ
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用
材質(ボディ)
炭素鋼+無電解ニッケルメッキ
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
材質(ボールシール)
POM (ポリアセタール)
最高使用温度(℃)
80(25.0Mpa時)
材質
ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)
232
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
232
バルブ種類
V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)
-28
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
バルブ種類
流量制御弁
ポート数
3
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
ねじの種類
Rc
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
260K
バルブ種類
ニードルバルブ
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別
Tポート
材質(本体)
炭素鋼
ねじの種類
Rc
表面処理
フェルマイト施工
接続方式
ねじ接続形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)
-15~80
材質(Oリング)
NBR
材質(ボールシール)
ジュラコン(R)
バルブ種類
方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
バルブ種類
方向制御弁
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
70
接続
Rc
使用流体
油
バルブ種類
ニードルバルブ
油圧回路途中に使用するストップ弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
138-3086
質量(kg)
1.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)25
バルブ種類
流量制御弁
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ