油圧配管クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「油圧配管クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管クランプ」、「油圧ホース クランプ」、「パイプクランプ 樹脂」などの商品も取り扱っております。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度(℃) 400以下 ボルト 六角ボルト 圧縮強度(N/mm2) 600 曲げ強度(N/mm2) - ベース シングル 引張強度(N/mm2) 180 材質(クランプ) アルミニウム
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用温度(℃) -30~100 ボルト 六角ボルト 圧縮強度(N/mm2) 60 曲げ強度(N/mm2) 36 ベース シングル 引張強度(N/mm2) 27 材質(クランプ) ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度(℃) -40~120 ボルト 六角ボルト 圧縮強度(N/mm2) 200 曲げ強度(N/mm2) 240 ベース シングル 引張強度(N/mm2) 180 材質(クランプ) 66ナイロン
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

メーカー製ステンレス油圧ホース交換用
材質 アルミ シルバー 適合車種 アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使用温度(℃) 400以下 ボルト 六角ボルト 圧縮強度(N/mm2) 600 曲げ強度(N/mm2) - ベース レールナット 引張強度(N/mm2) 180 材質(クランプ) アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)