油差し 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
149件の「油差し 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイラー 油」、「ミシン油差し」、「油差し 工具」などの商品も取り扱っております。
油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL) 180 材質 ポリエチレン、真鍮 高さ(mm) 156 質量(g) 36 タイプ スーパー型 ノズル長(mm) 90 底径(Φmm) 58 ノズル形状 ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体) LDPE 材質(キャップ) PP ノズル長(mm) 107 危険物の類別 非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様 RoHS規定外。有機則規定外。毒物及び劇物取締法規定外。PRTR法規定外 使用温度範囲(℃) -20~+135 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
759 税込835
当日出荷

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質 ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別 非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,650 税込4,015
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質 ポリエチレン、真鍮 タイプ ニュースーパー型 ノズル長(mm) 85 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm) 218 質量(g) 117 タイプ ピストルオイラー ノズル長(mm) 85 底径(Φmm) 95 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL) 400 材質 ポリエチレン 高さ(mm) 282 質量(g) 50 タイプ ベビー型 ノズル長(mm) 120 底径(Φmm) 76 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL) 200 高さ(mm) 153 質量(g) 50 ノズル長(mm) 86 ノズル形状 先曲り 危険物の類別 非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
寸法(mm) H295×W80×D45 質量(g) 140 危険物の類別 非危険物
1本(100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃) -20~+135 使用推奨温度範囲(℃) -20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様 キャップ付き 材質 アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL) 5 ノズル長(mm) 50 メモリー なし 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様 チューブ口付 使用目的 サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
1本(80g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。 ちょう度 2号 トラスコ品番 798-3662 淡色 使用温度範囲 -25℃~+120℃ 主成分 鉱油、リチウム石けん、添加物 危険物の類別 非危険物 毒劇区分 普通物
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分 鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃) -20~200 ちょう度 2号 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプ ウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)