油性ニス うすめ液のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「油性ニス うすめ液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペイントうすめ液」、「タッチアップペン 薄め液」、「水性塗料薄め液」などの商品も取り扱っております。
油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合 油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(110mL×20本)ほか
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途 屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間) 約3~4(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 とうめい 主な用途 床、トタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 速乾、さび止 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合 合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合 水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(110mL)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

■[各種のうすめ液として]つやだしニス / つやけしニス / セラックニス のうすめ液に■[用具の洗浄]塗装後の刷毛 / ローラー 等の塗装用具類の洗浄・後始末に。■[汚れなどの拭き取に]塗料の除去 / 油分 / 汚れ / ワックス 等の拭き取に※除去・拭き取の際は素材を傷める恐れがあるので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途水溶性つやだしニス / 水溶性つやけしニス / セラックニス 専用うすめ液。 ■表示の用途以外には使用しないでください。■気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)時は、使用しないでください。■汚れても差し支えない服装で作業し、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして充分に乾燥してください。■火気のあるところでは使用しないでください。 ■塗料が目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は、応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。■皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある場合は、医師の診察を受けてください。 とうめい 特性 つやだし 危険等級 アズワン品番 64-1159-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
599 税込659
当日出荷

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 成分 有機溶剤 タイプ シンナー(うすめ液) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 混合溶剤
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分 合成樹脂(ウレタン) 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候 タイプ 油性ニス 指触乾燥時間(分) 約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。 油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「2ウレタン」の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 「2ウレタン」の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途「2ウレタン」の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合 2ウレタン 下塗り液、2ウレタン 上塗り液 危険等級 アズワン品番 64-8290-45 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く) 主な用途 屋外木部 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/4~6、冬期/8~15 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、耐候 危険物の性状 非水溶性
1個(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分) 約90(20℃) 危険物の類別 非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所 屋内用 特性 ツヤ出し 仕様 うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分) 約10~20(20℃) 主な用途 木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 水溶性
1本(55mL)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うすめずにそのまま塗れる!!水性ニスの決定版!うすめずそのままご使用いただけます。耐水性です。木彫、木工、ねんどなど多用途に使えます。従来のニスと比べて非常にツヤがあり、作品の美しい仕上げに最適です。使い終わった刷毛の後始末は、水洗いだけでOK。
内容 素材 科目 図工
1個(400mL)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など とうめい 成分 合成樹脂 主な用途 屋内木製品 使用場所 屋内用 特性 速乾 タイプ セラックニス 塗り面積(m2) 約2.5(1回塗り) 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ セラック
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 主な用途 屋内木部・木製品 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~6 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 黄褐色とうめい 主な用途 希釈剤 つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)