油性ラップ液のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
99件の「油性ラップ液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド 研磨剤」、「ダイヤモンドペースト」、「研磨液」などの商品も取り扱っております。
品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。 密度 0.789 引火点(℃) 88 粘度(cSt) 2.8 流動点(℃) -70
1本(400mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。 液性 油性 密度 0.789 引火点(℃) 88 粘度(cSt) 2.8 流動点(℃) -70
1本(80mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液 仕様 油溶性 トラスコ品番 297-9527
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。 適合材 各種金属・樹脂 トラスコ品番 432-8833 容量(mL) 250 質量(g) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性 水性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤペーストの必需品
タイプ 油溶性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。 成分 鉱油、添加物 タイプ ソリュブル 仕様 水で50~80倍に薄めて使用してください 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモステクノ水性ダイヤスラリー
実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。
用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。 仕様 水性
1本(80mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑 容量(mL) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 100mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
539 税込593
当日出荷

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。 質量(g) 5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。 内容量(mL) 35
1個(35mL)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm) 58 外径(mm) 30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液 付属品 専用スポイト タイプ 油性
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材 各種金属・樹脂 タイプ 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。 トラスコ品番 468-7825 容量(mL) 250 質量(g) 245
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など 適合材 各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
1本(5g)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。 適合材 超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
1本(40mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ 5 1304
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)