油水分離のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
237件の「油水分離」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 油分離」、「簡易グリストラップ」、「オイル トラップ」などの商品も取り扱っております。
1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別 オイル専用 仕様 バルクタイプ トラスコ品番 329-0131 質量(kg) 0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm) 250×500 吸収量 15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷


優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様 コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃) 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 最大流量(L/min)(ANR) 0.08 接続対象 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
当日出荷

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質 ステンレス製 質量(kg) 0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去 トラスコ品番 818-3556 材質 PE(ポリエチレン) 幅(mm) 305 接続口径 ホース用プラグΦ10 質量(kg) 5.2 高さ(mm) 355 奥行(mm) 305 使用圧力(MPa) 1.4 最高使用圧力(MPa) 1.4 有効内容量(L) 18 処理後油分濃度(ppm) 5以下 適合コンプレッサー (スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V) 単相 AC100 トラスコ品番 453-1949 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品 スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質 ステンレス(SUS304) モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品 本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応 オイル、溶剤 成分 天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状 粒状タイプ ホワイト タイプ 粉末タイプ 吸収量 1袋あたり吸収量12L 吸油量 12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質 塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/2 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/2
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番 464-7807 質量(kg) 約30 使用温度範囲(℃) 2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 適合コンプレッサ出力(kW) 【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR) 0.17 オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応 オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力 (回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W) 6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷