油汚れ 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
300件の「油汚れ 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス落とし 洗剤」、「グリス 除去 剤」、「シリコン溶解剤」などの商品も取り扱っております。
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。 使用場所 レンジまわり 液性 アルカリ性 質量(kg) 4 TKG品番 9-1321-0601 TKG品番(2017) 6-1181-0601
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去 規格 1Lスプレータイプ TKG品番 9-1321-0602 TKG品番(2017) 6-1181-0603
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性 アルカリ性 付属品 半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

電子機器・機械部品のグリースやオイルによる汚れを強力に落とす、炭化水素系のスプレータイプ速乾性洗浄剤です。 複数の炭化水素溶剤を特殊配合することにより、優れた洗浄力を実現し、グリースやオイルなどのしつこい汚れを手早く溶解除去できます。シリコーン系に対しても優れた洗浄力を有します。 塩素系や芳香族溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に非該当ですので、安心して使用できます。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 樹脂に対する影響が極めて小さく、ほとんどの部品を侵しません。
用途グリースやオイル汚れをサッときれいに落とす。 トラスコ品番 835-4201 質量(g) 265 主成分 炭化水素 外観 無色透明 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 230mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ、焦げ付きの除去 仕様 アルカリ性 使用の目安 原液を直接スプレーして15分程放置 EBM品番 4290820
1個(20kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所 厨房・ホール用 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L) 3.6 希釈の目安 【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、。【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈。【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈。※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐ。すすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料 (0.3MB)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 トラスコ品番 409-7009 材質 主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg) 6.0 容量(L) 5 本体寸法(mm) W130×H272×D230 使用量 焦げ付いた油汚れ:50~100mL。こびりついた油汚れ:30~50mL。軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。 消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性 弱アルカリ性 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法 水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。 液性 アルカリ性
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

暖房・調理器具の焼き焦げ・油汚れ、汚れのひどい床の洗浄に。
用途厨房器具、壁・床・タイルなど 希釈倍率 原液~100倍(標準10倍)
1本(4.5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。 除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。 香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など 使用場所 厨房・ホール 液性 アルカリ性 シリーズ マジックリン
1本(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性 アルカリ性 使用希釈倍率 2倍
1本(5L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)