治具のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
4,156件の「治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえる 金具」、「測定治具」、「治具固定」などの商品も取り扱っております。
クランプ治具 住友電工ハードメタルランキング1位
1個
94,980税込104,478
4日以内出荷

芯出治具 日東工器ランキング2位
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

治工具用クランプ ニューストロング販売ランキング3位
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バイス治具 イマダランキング4位
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39
1台
30,980税込34,078
当日出荷


スーパーツールプレーンクランプ
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに焼入硬度390-450
1セット(2個)
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)MCT用突刺し試験治具
最大荷重100N フィルムの突刺し試験用。 針Φ1mm、先端R 0.5mm。
用途様々な材料試験に荷重容量最大100N
1台
66,980税込73,678
翌々日出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
26,980税込29,678
当日出荷

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980税込76,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
1個ほか
69,980税込76,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)R5曲げ試験治具
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に仕様下部支点R5、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
1個
49,980税込54,978
当日出荷

1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998税込3,298
5日以内出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500税込3,850
10日以内出荷


ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2503表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800税込703,780
4日以内出荷

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)