- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 泡洗剤のおすすめ人気ランキング
泡洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新337件の「泡洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡スプレー 洗剤」、「塩素系 洗剤」、「キュキュット泡スプレー」などの商品も取り扱っております。
機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性
アルカリ性
種別
補充用
希釈倍率
10~100倍
商品タイプ
液体
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ
泡
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分
非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状
液体
タイプ
濃縮
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内、網戸、キッチン
希釈の目安
2倍~100倍
奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄!料理中の洗い物までパパパッと片づく。無香性
シリーズ
キュキュット
香り
無香性
着香料
香り無し
比べれば断然!ジョイ独自の広がる泡で汚れを一発カバー!
シリーズ
ジョイ
商品タイプ
つめかえ
高い発泡力があります。
高圧式洗浄機や発泡装置で使用。
希釈倍率
10~100倍(発泡洗浄機使用)
液性
アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
業務用
1缶(10kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
「どうせ一度では落ちない(※メーカー台所用洗剤において)」とあきらめていたしつこい油汚れを一発洗浄ですっきりと落とせるスプレータイプの台所用洗剤
油汚れに濃縮ミストが浸透
軽くこするだけでスルスル落ちる驚きの実感
これ1本で食器洗いからキッチン掃除までラクになります
オレンジの香りです
まな板・スポンジの「除菌※」も出来ます。
タイプ
スプレー
シリーズ
CHARMYMagica
液性
中性
香り
オレンジ
着香料
香りあり
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別
本体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×360×216
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コンベアラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発砲洗浄用除菌洗浄剤です。
アルミ対応。
用途コンベヤラインの洗浄・除菌に。
色
黄
液性
アルカリ性
関連資料
(1.1MB)
1本(20kg)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
除菌力のジョイから、待望の除菌泡スプレー発売!
油汚れも水筒の除菌も、さらにキッチン周りの
お手入れもこれ一本で解決!
シリーズ
ジョイ
タイプ
泡スプレー
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)
1
付属品
セーフティバルブ付
トラスコ品番
855-1502
材質
(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)
130×200×315
質量(kg)
0.6
最大圧力(bar)
3
使用pH範囲
2~12
使用可能液体
酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番
2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
これまで汚れの種類で使い分けていたキッチン洗剤。なかなか面倒だったあの使い分け問題は、この泡スプレーで全部解決!改良したオールインワン泡スプレーなら、キッチン周りの汚れを全部キレイに!
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
シリーズ
ジョイ
液性
アルカリ性
着香料
香りあり
商品タイプ
本体
成分
水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤
トラスコ品番
114-1549
形状
粉末
色
白色粉末
質量(g)
600
容量(kg)
0.6
容量(g)
600
pH値
13以上
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-7723-61
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。
レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。
スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。
さわやかなグリーンハーブの香り。
成分
界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤
液性
中性
使用場所
レンジまわり
魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に。
用途水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムに高い発泡性を持たせた洗浄剤です。
希釈倍率
10~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1個(9kg)
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色
淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
洗いはじめから油汚れを水のように「サラサラ落とせて」手早く片づく、ナノ洗浄の台所用洗剤です。独自のメカニズムで、手ごわい汚れも従来より細かくナノレベルまで分解します 。洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のように「サラサラ落とせて」手早く食器を洗い上げます 。スポンジの除菌もできます 。キッチンにスッキリ収まる、スタイリッシュなスクエアボトルを採用
タイプ
液体
シリーズ
チャーミーマジカ
液性
中性
使用場所
キッチン
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷