泡洗車機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
91件の「泡洗車機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡 洗車 ガン」、「エアームースガン」、「電動 泡 スプレー」などの商品も取り扱っております。
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグなし エスコ品番 EA124LA-121 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL) 約1500 付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×135×315 危険物の類別 非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄 最大容量(L) 5 付属品 セーフティバルブ付 材質 (タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm) 225×280×625 質量(kg) 3.6 最大圧力(bar) 3 使用pH範囲 2~12 使用可能液体 酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。 エアーを接続するだけで利用可能です。 3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。 低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。 ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。 移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄 幅(mm) 362 高さ(mm) 967 奥行(mm) 351 タンク容量(L) 18
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL) 1500 ホワイト トラスコ品番 835-8557 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm) 240 高さ(mm) 340 質量(g) 500 奥行(mm) 130 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグ付 エスコ品番 EA124LA-121P 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L) 11.4 エスコ品番 EA115MK-2 材質 タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg) 4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 200×460 ノズル長(mm) 457 ホース長さ(mm) 1600 最大圧力(MPa) 0.27~0.31 危険物の類別 非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別 本体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L) 1 付属品 セーフティバルブ付 トラスコ品番 855-1502 材質 (タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm) 130×200×315 質量(kg) 0.6 最大圧力(bar) 3 使用pH範囲 2~12 使用可能液体 酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番 2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。 トラスコ品番 199-4576 幅(mm) 170 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 455 奥行(mm) 190 使用pH範囲 2~12 最大容量(L) 3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体 中性洗剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
欠品中