- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 波板 取り付けのおすすめ人気ランキング
波板 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新124件の「波板 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板用母屋材」、「波板用部材」、「波板留め具」などの商品も取り扱っております。
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.76
間口W×奥行D(mm)
42.4×18
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
0.88
間口W×奥行D(mm)
30×30
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)
3.65
材質
S6063S B1アルマイト
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法
M22
長さ(mm)
21(ツマミ部分~フック部分)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)
4000
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
材質
鉄
質量(g)
12
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.17
間口W×奥行D(mm)
55×55
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
30×5
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用軒付
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.6
間口W×奥行D(mm)
75×65
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.43
間口W×奥行D(mm)
42×15
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用
仕様
パイプ固定用金具
トラスコ品番
108-2194
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
12.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!
材質(本体)
スチール
下穴径(Φmm)
6.0~6.5
表面処理
ユニクロ
材質(スポンジ)
EVA
線径(mm)
1/4
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
1.46
間口W×奥行D(mm)
55×55
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。