泥 すくいのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「泥 すくい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥 スコップ」、「側溝 の 掃除」、「側溝 清掃 用具」などの商品も取り扱っております。
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。 手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。 材質 スチール 全長(mm) 1520 質量(kg) 5 奥行(mm) 頭部:170 全幅(mm) 220 頭部幅(mm) 168 頭部高さ(mm) 130
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)200 全長(mm) 1090 質量(g) 400 深さ(mm) (頭部)60 先幅(mm) (頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ 全長(mm) 405 トラスコ品番 762-6002 材質 ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ 質量(g) 180 奥行(mm) 140 先幅(mm) 90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 430 高さ(mm) 430 質量(g) 260 奥行(mm) 95 頭部長(mm) 120 先端幅(mm) 90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ 開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番 411-5627 材質 刃先:スチール、柄:木 全長(mm) 1415 質量(kg) 1.4 爪長さ(mm) 185 先幅(mm) 125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
材質 スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー) 頭部寸法(mm) 90×120 柄長さ(mm) 380
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm) 630 トラスコ品番 762-6011 材質 ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g) 230 先幅(mm) 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm) (ヘッド部)160 材質 ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g) 570 柄長さ(mm) 1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm) 650 質量(g) 500 板厚(mm) 1.2 頭部長(mm) 130 先幅(mm) 105 頭部深さ(mm) 35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm) 1200 材質 18-8ステンレス
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm) 1230 先端幅(mm) 155 エスコ品番 EA650BJ-3 材質 頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg) 0.9 先端寸法(mm) 深さ:57 先端長(mm) 185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm) 1200 エスコ品番 EA650BG-8 材質 特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg) 1.4 先端寸法(mm) 235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷