注射器 グリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
149件の「注射器 グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 シリンジ」、「工作用注射器」、「クロス補修注射器」などの商品も取り扱っております。
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリスです。CPUやビデオチップなどとヒートシンクの間に塗布して使用します。扱いやすい注射器タイプ。Sil-More Industrial Ltd.製 STC 640
内容量(g) 1 熱伝導率(W/mk) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様 バルク包装 材質(外筒) ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm) 4 材質(ピストン) ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL) 10 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷


DAYTONA(デイトナ)シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム 容量(mL) 5 危険物の類別 非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ) 4 ホース長さ(mm) 150 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品 もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番 370-8608 全長(mm) 133 質量(g) 12 容器(mL) 9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk) 8.3 成分 シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×13×120 内容量(g) 2.8 アズワン品番 64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式
1本
1,829 税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ 針無 先端形状 ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL) 50 仕様 シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合 軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番 823-0793 材質 PP 質量(g) 30 寸法L(mm) 240 寸法D(mm) 49 寸法l(mm) 138 危険物の類別 非危険物
1個
839 税込923
4日以内出荷

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm) 1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm) 1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷