洗剤 空容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
114件の「洗剤 空容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗剤 詰め替え 容器」、「台所用洗剤 容器」、「つめかえ容器」などの商品も取り扱っております。
各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 容量(L) 0.8 質量(g) 100 トラスコ品番 431-5987 材質 プラスチック 商品タイプ つめかえ容器
1個
439 税込483
当日出荷

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ 容器のみ 適合 食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質 ポリエチレン 寸法(mm) Φ84×250 容量(mL) 800 質量(g) 60 アズワン品番 64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ 空容器 容量(mL) 850 仕様 超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番 753-7280 質量(g) 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×70×256 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 600 質量(g) 69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「サラヤ洗たく用洗剤 超濃縮タイプ」の専用詰替え容器となります。
商品タイプ 空容器 容量(mL) 850 仕様 サラヤ洗たく用洗剤超濃縮タイプ用 トラスコ品番 470-5319 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×70×256 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル 材質(本体) PP 商品タイプ 容器のみ
1個(600mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm) 31.6 材質 高密度ポリエチレン 目盛 なし 口数 片口 ノズル あり コック なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取手 あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(600mL×16本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質 硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL) 500
1本
469 税込516
当日出荷

ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に 材質 ポリピロピレン 容量(L) 20 耐熱温度(℃) 40 商品タイプ 本体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)