- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄液 貴金属のおすすめ人気ランキング
洗浄液 貴金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新178件の「洗浄液 貴金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフカスクリーナー」、「超音波洗浄 洗浄液」、「メガネ 洗浄機」などの商品も取り扱っております。
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
pH値
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。
バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。
水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。
溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。
保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去
液性
アルカリ性(pH10.7)
トラスコ品番
496-3164
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品
洗浄カゴ、洗浄ホルダー
周波数(kHz)
43(超音波)
タンク容量(mL)
約 500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
200×132×130
電源コード(cm)
100
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材
貴金属
付属品
ミニピンセット
主成分
アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
10000~15000
適合材
貴金属
仕様
貴金属用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
金、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド、水晶製品等の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、10秒~30秒程洗浄液に浸けその後水ですすぎます。洗浄液なので貴金属の細部の汚れ(汗汚れや油脂等)を効果的に洗浄します。
成分
中性洗剤、界面活性剤、芳香剤
容量(mL)
236
アズワン品番
62-3618-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。
超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。
時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。
蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。
人に優しく、生活排水として廃棄が可能。
シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。
液性
中性
成分
界面活性剤
使用方法
1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー
危険物の類別
非危険物
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]