- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 洗濯乾燥機用フィルターのおすすめ人気ランキング
洗濯乾燥機用フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「洗濯乾燥機用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム式洗濯機ゴミ取りフィルター」、「ワサガード」、「乾燥機 スタンド」などの商品も取り扱っております。
洗濯乾燥機にたまった汚れホコリを取り除く。長さ約50cmのワイヤーの角度が自由に変えられるから、手の届かない奥まで届きます。ドラム式、たて型洗濯機のどちらのタイプにも使えます。
材質
ブラシ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ワイヤー/ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼
高さ(mm)
500
質量(g)
22.2
縦(mm)
30
横(mm)
30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
適合
NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまる糸くず・髪の毛・細かなゴミをしっかりキャッチ!異物フィルターのお手入れの手間が省けます。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
80×210
1パック(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ドラム式洗濯機の「乾燥フィルター」の吸気面に取付けることでホコリをキャッチ。
通気性のよいフィルターで機器への負担も少ない。抗菌抗カビ加工されているので清潔にお使いいただけます。
カットして使えるフリーサイズ。6枚入り
1個(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種
自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)
Φ120×t6.5
交換目安
約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質
(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
20×20×710
質量(g)
100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様
ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)
約24
消費電力(W)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634×499×680
メーカー
パナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
お得な1年分フィルターセット
排気フィルター:3か月に1回交換
排気フィルター:丸いフィルター
吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換
吸気フィルター:四角いフィルター
両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。
(歯ブラシなどで清掃)
セット内容
排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質
ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)
8
風速(m/s)
(標準)2.0
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120
作動時圧損(Pa)
170
初期圧力損失(Pa)
51
加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1セット(5枚)
¥1,368
税込¥1,505
当日出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)
3
本体質量(kg)
17
騒音値(dB)
45.6