- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯排水キャップのおすすめ人気ランキング
洗濯排水キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「洗濯排水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯排水トラップ」、「排水 メクラ」、「排水口 キャップ」などの商品も取り扱っております。
H56-50用
適合
H56-50、H565-50用1550
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
キャップは着脱可能です。
材質
ABSクロムメッキ
寸法
50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部がステンレス製のため、ビス止め時に割れなどの心配がありません。
付属品
バンド、インナー、キャップ、ビス
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ステンレス
アズワン品番
64-5150-79
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質
ABS樹脂
色
グリーン
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。
エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合
MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50
材質
EPDM
寸法
50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用
材質
PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
73.0
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
38.5
寸法H1(mm)
40.5
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
32.5
Oリング
不要
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
58
適合ホース
口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。
特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。
藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。
本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法
ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別
非危険物