- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機排水ホース 留め具のおすすめ人気ランキング
洗濯機排水ホース 留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「洗濯機排水ホース 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水トラップ用バンド」、「洗濯機排水ホースバンド」、「ホースバンド 洗濯機」などの商品も取り扱っております。
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質
ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合
PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質
SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
洗濯機排水トラップ用エルボのバンドです。
材質
ステンレス
1個
¥249
税込¥274
欠品中
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質
エルボ:TPO
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質
鉄、鋼
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様
クロームメッキ
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ABS
色
FW1(ホワイト)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質
TPO
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
31
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)
0.8
付属品
バンド
材質
EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)
30
アズワン品番
64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
ワイヤで強力に締め付け、手締め
材質
鋼、鉄