- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機排水ホースバンドのおすすめ人気ランキング
洗濯機排水ホースバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「洗濯機排水ホースバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水ホース 留め具」、「洗濯機排水ホース」、「洗濯機」などの商品も取り扱っております。
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質
SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合
PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質
ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
ワイヤで強力に締め付け、手締め
材質
鋼、鉄
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質
ステンレス
アズワン品番
64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
材質
ABS
色
FW1(ホワイト)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
材質
銅
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質
エルボ:TPO
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質
鉄、鋼
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)
9
材質
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色
黄(樹脂部分)
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30