- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 洗車 ガンのおすすめ人気ランキング
洗車 ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新213件の「洗車 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機用 ノズルガン」、「洗車 ノズル ガン」、「高圧洗浄 ガン」などの商品も取り扱っております。
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
アズワン品番
64-6749-32
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-1
全長(mm)
350
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類
直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)
15・18
適合ホース外径(Φmm)
26
材質
亜鉛
高さ(mm)
200
質量(g)
420
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
アズワン品番
64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類
直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)
15・18
材質
亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品
バンド
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5156-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥
塗料ノズル口径(Φ)
1.4
トラスコ品番
276-5659
全長(mm)
417
質量(g)
330
空気使用量(L/min)
106
パターン形状
丸
塗料噴出量(mL/min)
190
吹付空気圧力(MPa)
0.4
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
吸上式
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)
150
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様
【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)
エスコ品番
EA115B-3
全長(mm)
約800
最大吐出量(L/min)
50
最高圧力(MPa)
18
ノズル口径(Φmm)
2.3
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料
(6.32MB)