- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 洗車 ノズル 泡のおすすめ人気ランキング
洗車 ノズル 泡のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「洗車 ノズル 泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡洗車機」、「エアームースガン」、「洗車 スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。
シャワー種類
広角・直噴
材質
PP・TPR
適合ホース外径(Φmm)
20
ノズル
2パターン
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状
広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×180×60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
シャワー種類
7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類
2種類(円すい状の水流、直噴)
適合ホース内径(Φmm)
13~19
適合ホース外径(Φmm)
15~21
仕様
円すい状の水流、直噴
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×41.5×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA124LA-121P
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。
電気や高圧エアーを使わない水流式です。
水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。
洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。.
希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
22
タンク容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×400×270
TKG品番
9-1379-0601
TKG品番(2017)
6-1235-1101
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118×93×118
対応機種
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)
約1500
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×135×315
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別
本体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×360×216
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番
EA124LA-17
材質
ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)
Φ100×145
質量(g)
700
タンク容量(L)
0.9
使用圧力(MPa)
0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ
3/4inch-11.5(ASH)
関連資料
(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
用途洗車に。植物の水やりに。
セット内容
本体×1個、タンク×1個、取扱説明書
色
カーキー
容量(mL)
100
使用可能液体
市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料
適合ホース内径(Φmm)
12~15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×165×220
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類
拡散・直射・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
~20
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
容量(mL)
950
アズワン品番
64-7817-43
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別
非危険物
仕様
高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別
洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
セット内容
コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル
材質
コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮
質量(g)
770
外形寸法(mm)
350×145×210
容量(L)
1.4
使用温度(℃)
40
使用pH範囲
1~14(コンテナ)
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番
EA124LA-17P
質量(g)
700
タンク容量(L)
0.9
接続ねじ
3/4”NH
材質(タンク)
ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)
100×145
適合圧力(MPa)
【水道】0.27~0.4
関連資料
(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷