洗車泡スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「洗車泡スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 泡 スプレー」、「洗車用泡立て器」、「噴霧器 洗車」などの商品も取り扱っております。
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL) 約1500 付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×135×315 危険物の類別 非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別 非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL) 1500 ホワイト トラスコ品番 835-8557 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm) 240 高さ(mm) 340 質量(g) 500 奥行(mm) 130 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品 泡用ノズル、電池ケース、取扱説明 質量(g) 396 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 293×133×133 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグなし エスコ品番 EA124LA-121 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔 50mL 吐出量(mL) 1.1 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L) 1 付属品 セーフティバルブ付 トラスコ品番 855-1502 材質 (タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm) 130×200×315 質量(kg) 0.6 最大圧力(bar) 3 使用pH範囲 2~12 使用可能液体 酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番 2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手洗い洗車用に開発された、車と手肌にやさしいムース剤。シルクのような泡がボディを包み込み、やさしく洗い上げます。
内容量(L) 10 容器 バックインボックス 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
6,388 税込7,027
当日出荷

洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!。膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性 中性 性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分 水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法 1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ 濃縮タイプ 液色 内容量(L) 2 希釈倍率 20~25倍 pH値 7 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄 内容量(L) 2.5 液性 弱アルカリ性 対応ボディー色 全色 成分 陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤 タイプ ボトルタイプ 希釈倍率 20倍 希釈 水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈 危険物の類別 非危険物
1本(2.5L)
559 税込615
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL) 1000 トラスコ品番 856-9169 材質 タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm) 135 高さ(mm) 316 質量(g) 463 奥行(mm) 236 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0823
1個
3,198 税込3,518
当日出荷