- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 津本式のおすすめ人気ランキング
津本式のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新29件の「津本式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「津本式包丁」、「グリーンパーチ 紙」、「コンパクト エアーガン」などの商品も取り扱っております。
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)15材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)260質量(g)200背厚(mm)3TKG品番9-0316-2101TKG品番(2017)6-0288-2101
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。全長(mm)160色ブラック質量(g)約135(電池含む)寸法(cm)約2.6×2.9×16波長(nm)365電池単三乾電池(2本)防水性IPX7電球の種類紫外線LED
青木刃物製作所堺孝行 イノックス サバキ東型
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)15材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)270質量(g)180背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-1401TKG品番(2017)6-0288-1401
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
青木刃物製作所グランドシェフSP サバキ 東型
全長(mm)265質量(g)260背厚(mm)3EBM品番3828600刃渡り(cm)15
1個
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
ミソノ刃物ミソノ440 骨すき 角型 (鳥魚庖丁)
プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
刃長(cm)14.5材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)270質量(g)175背厚(mm)2.7TKG品番9-0313-0601TKG品番(2017)6-0287-0601
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃長(cm)14.5種別骨すき角型 (東型鳥魚庖丁)材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)270質量(g)180背厚(mm)2.6TKG品番9-0312-0501TKG品番(2017)6-0286-0501
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
青木刃物製作所堺孝行 イノックス サバキ西型
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)15材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-1501TKG品番(2017)6-0288-1501
1個
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
青木刃物製作所堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ西型
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15種別サバキ西型材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-0701TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥9,798税込¥10,778
翌々日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
1丁
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
TKG品番9-0318-0901材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別骨スキ(角)全長(mm)265質量(g)152刃長(cm)15背厚(mm)2.6TKG品番(2017)6-0290-0901
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしにノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
SK11パワフルロケットダスターEX
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ペン型で持ち運びに便利です。
接続カプラー接続材質アルミ最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥679税込¥747
当日出荷