流音 トイレのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「流音 トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO 流すボタン」、「TOTO 音姫」、「擬音装置」などの商品も取り扱っております。
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体) ABS樹脂 種類 トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃) -20~45 本体質量(g) 143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×96×34 使用電源 単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命 約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

使用温度範囲(℃) -10~45 音色 流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB) 約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 音色 せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB) 約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品 保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g) 約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約110×21×70 使用電池 単三乾電池×2本(別売) 電池寿命 約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB) 約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書 (1.18MB) 動作温度範囲(℃) 0~40 動作時間(s) 約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

センサー前で手を振ると、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品 両面テープ×1、木ネジ×2 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 75×87×31 質量(g) 64 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 電池寿命 1日10回使用時約1年(約4000回) 音色 流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品 両面テープ×1、木ネジ×2 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 74×74×32 質量(g) 62 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 電池寿命 25秒鳴らして約4000回 音色 流水音約80dB(音量大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。 質量(g) 約86 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 表示 動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅 音量 大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式 電池寿命 約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時) 動作 センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。 関連資料 (1.09MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用 材質 樹脂製 寸法(mm) 180×14×324 ホワイト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品 乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm) 220 幅(mm) 84 ホワイト 高さ(mm) 25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm) 12 長さ(mm) 303 幅(mm) 303 付属品 専用取り付けピン10本 材質 基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質 プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合 DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 止・おしり・乾燥付き 寸法(mm) 220×25×84 ホワイト タイプ アプリコットF3W・F3・F2/S2用
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

INAX(LIXIL)リモコン
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種 壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷