浄化槽 薬のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「浄化槽 薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽用塩素剤」、「塩素タブレット」、「二酸化塩素タブレット」などの商品も取り扱っております。
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法 5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm) 25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20g×15個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質 使用方法 水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
2,798 税込3,078
当日出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安 水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。 継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。 スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。 くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所 トイレ 仕様 置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番 324-0983 質量(g) 680 質量(g/個) 68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

汲み取りトイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭します。継続使用することにより、ウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止します。ラベンダーの香り。
用途チョウバエ等の不快害虫の発生の予防と悪臭の脱臭に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料、殺虫成分他 使用方法 初回、5~6包を便槽に投入してください。初回以降は、悪臭発生時や不快害虫発生時に2~3包投入してください。 適合害虫 チョウバエ他不快害虫
1パック(20g×20包)
1,798 税込1,978
当日出荷

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分 酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプ ノーマル グレード 標準品 比重 0.875以上 主な用途 金属、工場 外観 微粉末 使用量 1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能 【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 反応 中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷


1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番 EA119A-1 材質 光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安 水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限 連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分 鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材 質量(g) 約650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約70×70(1包み) 使用の目安 1週間に1回1包
1セット(30個)
2,198 税込2,418
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ 粉末・錠剤型 成分 鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g) 約20(総:約260) 寸法(cm) 約7×10×6 使用場所 トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷


水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。 バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。 トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。 合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。 毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ 液体 仕様 正味量:1包あたり(50mL) 成分 微生物・酵素 材質 圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン 質量(g) 約280 寸法(cm) 約7×12×6 使用場所 トイレ
1個(5包)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あきらめていた「あの」臭いに効くアイテム、芳香ではなく微生物が臭いを元から分解し落ちにくい尿石も剥がれやすくなります。トイレや生ごみ・ペットの糞尿に。
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 種別 液体
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷