浄化槽消臭剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「浄化槽消臭剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽脱臭剤」、「浄化槽用塩素剤」、「仮設トイレ防虫剤」などの商品も取り扱っております。
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法 5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

浄化槽内の悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭の発生を防止します。継続使用することにより汚泥の沈降性を高めます。糖尿・その他薬品混入に顕著に働きます。浄化槽の悪臭の原因であるバルキングを防止します。
用途各種浄化槽(単独、小型合併、合併)の臭気対策(嫌気槽の脱臭、糖尿病し尿臭気の脱臭等)と処理水質の向上に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、珪酸塩、微生物、ミネラル、腐植性物質 使用方法 水洗トイレから速やかに流してください。5~7人槽の場合/5~7日毎に1包、10~15人槽の場合/2~5日毎に1包
1パック(20g×20包)
2,798 税込3,078
当日出荷

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm) 25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あきらめていた「あの」臭いに効くアイテム、芳香ではなく微生物が臭いを元から分解し落ちにくい尿石も剥がれやすくなります。トイレや生ごみ・ペットの糞尿に。
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20g×15個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。 継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。 スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。 くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分 鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材 質量(g) 約650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約70×70(1包み) 使用の目安 1週間に1回1包
1セット(30個)
2,198 税込2,418
当日出荷

汲み取りトイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭します。継続使用することにより、ウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止します。ラベンダーの香り。
用途チョウバエ等の不快害虫の発生の予防と悪臭の脱臭に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料、殺虫成分他 使用方法 初回、5~6包を便槽に投入してください。初回以降は、悪臭発生時や不快害虫発生時に2~3包投入してください。 適合害虫 チョウバエ他不快害虫
1パック(20g×20包)
1,798 税込1,978
当日出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安 水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ 粉末・錠剤型 成分 鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g) 約20(総:約260) 寸法(cm) 約7×10×6 使用場所 トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。 バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。 トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。 合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後~1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。 毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)
商品タイプ 液体 仕様 正味量:1包あたり(50mL) 成分 微生物・酵素 材質 圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン 質量(g) 約280 寸法(cm) 約7×12×6 使用場所 トイレ
1個(5包)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 種別 液体
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所 トイレ 仕様 置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番 324-0983 質量(g) 680 質量(g/個) 68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。 除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。 悪臭と調和するマッチング香料を配合。 爽やかなフローラル香り。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。 ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。 液性 弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。) 成分 有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水 容量(mL) 750
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香り ハーブ 成分 非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm) 120×33×58 質量(g) 80 規格 35g×2個 消臭方式 生物的消臭 使用場所 トイレ 商品タイプ 粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別 液体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×94×260 希釈倍率 100倍まで 液性 弱酸性 香り 華やかなフルーラル アズワン品番 64-8964-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1本(1L)
899 税込989
当日出荷

殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。 トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。 従来品より消臭効果がアップ! 瑞久しさが溢れるローズの香り。 給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。 便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。 便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。 成分 エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水 容量(mL) 500 アズワン品番 65-0413-89 商品タイプ 液体
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷